ポッシュリビング
シェルフL
ちょっとした収納棚や飾り棚にピッタリなシンプルシェルフ。ペーパーホルダーのシェルフとしてもおすすめです。
材質
アイアン
質量(kg)
0.43
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×10×2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63399010
63972
ブラック
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63399019
63973
アンティークゴールド
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63399028
63974
ホワイト
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898270
64009
ウォームグレー
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください