ポッシュリビング
シェルフS
ちょっとした収納棚や飾り棚にピッタリなシンプルシェルフ。ペーパーホルダーのシェルフとしてもおすすめです。
材質
アイアン
質量(kg)
0.245
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×10×2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63398976
63969
ブラック
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63398985
63970
アンティークゴールド
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63398994
63971
ホワイト
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898261
64008
ウォームグレー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください