曜日別特売

可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型

可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型 - ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型 - ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型 - ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型 - ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型 - ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型 - ピカコーポレイション

電源不要!荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リフトです。
コンパクトに収納でき、車輌への積載もできます。
ストラドルベースタイプはパレットサイズに合わせて幅を調節できるアジャスタブルフォークを標準装備しています。
標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。
フォークは反転して取付けも可能です。

用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。均等荷重(kg)300最大使用質量(kg)300内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
全高(mm)
フォーク高さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
タイプ
全高(mm)
フォーク高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423239HLA-35W148-9713アルミ合金ストラドルベース19903490
1,419,000
1,398,000
1,537,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423248HLA-49W148-9714アルミ合金ストラドルベース19904940
1,575,000
1,498,000
1,647,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423284HLA-35A855-9468マスト部:アルミ合金、他:鋼製標準ベース19903480
1,164,000
1,098,000
1,207,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423300HLA-49A855-9469アルミ合金標準ベース19904930
1,334,000
1,298,000
1,427,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423309HLA-64A855-9470アルミ合金スタビライザーベース19906380
1,419,000
1,398,000
1,537,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423318HLA-78A855-9471アルミ合金スタビライザーベース19957830
1,575,000
1,498,000
1,647,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥30,000/税込¥33,000
北海道地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
沖縄地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
離島数量1につき¥100,000/税込¥110,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする