ピカコーポレイション
可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用アジャスタブルフォーク
HLA用オプション。
パレットサイズに合わせ、55mm~73mm間の指定ピッチでフォーク幅の調節が可能です。
用途
パレットのサイズに合わせてフォーク幅を変更したい場合に。
トラスコ品番
250-2891
適合機種
HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W
材質
本体:鋼製
品名
アジャスタブルフォーク
均等荷重(kg)
300
最大使用質量(kg)
300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
555・665・740×700
内容量
1台
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63423397
HLA-AF
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません