曜日別特売

可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式)

可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式) - ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式) - ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式) - ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式) - ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式) - ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式) - ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式) - ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式) - ピカコーポレイション

電動式の可搬式荷物用昇降台です。
電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。
標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。
フォークは反転して取付けも可能です。

用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製均等荷重(kg)245設置寸法・奥行(mm)1890設置寸法・幅(mm)790昇降方式電動ウインチ最大使用質量(kg)245収納寸法・幅(mm)790フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全高(mm)
フォーク高さ(mm)
収納寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像63423327HLA-30ADC250-2895199030101990
2,341,600
2,298,000
2,527,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像63423336HLA-45ADC250-2894199044601990
2,498,000
2,488,000
2,736,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像63423345HLA-59ADC250-2889199059201990
2,811,000
2,698,000
2,967,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像63423354HLA-74ADC250-2892199573701995
2,966,600
2,898,000
3,187,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥30,000/税込¥33,000
北海道地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
沖縄地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
離島数量1につき¥100,000/税込¥110,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする