安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。
軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。
天板がスライドするLWA-L型もラインナップしています。
【主な仕様】
■作業床寸法:710mm×1400mm
■手すり高さ:1100mm
■電源::DC12V
■昇降可能回数(満充電時):約30~50回
■充電時間:最大約7時間 ※気温等により変動する場合があります。
■吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります)
■フォークリフトのツメ差込スペースあり
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥30,000/税込¥33,000 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥50,000/税込¥55,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥50,000/税込¥55,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥100,000/税込¥110,000 |


