曜日別特売

アルミローラーコンベヤ SA38型

アルミローラーコンベヤ SA38型 - SSTアルミローラーコンベヤ SA38型 - SSTアルミローラーコンベヤ SA38型 - SSTアルミローラーコンベヤ SA38型 - SSTアルミローラーコンベヤ SA38型 - SSTアルミローラーコンベヤ SA38型 - SST

軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適です。

肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)38.1内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63417989SA38-100520858-2545フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。501002000
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417998SA38-100530858-2546フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。501003000
70,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418007SA38-100730858-2549フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。751003000
55,600
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418016SA38-101030858-2552フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール1001003000
45,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418025SA38-101530858-2555フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール1501003000
38,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418034SA38-200520858-2557フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。502002000
56,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418050SA38-200530858-2558フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。502003000
80,200
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418059SA38-200720858-2560フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。752002000
43,700
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418068SA38-200730858-2561フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。752003000
62,300
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418077SA38-201030858-2564フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール1002003000
51,100
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418086SA38-201530858-2567フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール1502003000
42,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418095SA38-300520858-2569フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。503002000
63,300
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418104SA38-300530462-5234フレーム:アルミ、ローラー:アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール503003000
90,700
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418120SA38-300720858-2571フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。753002000
48,700
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418129SA38-300730462-5242フレーム:アルミ、ローラー:アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール753003000
69,700
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418138SA38-301030858-2574フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール1003003000
56,900
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418147SA38-301530858-2577フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール1503003000
46,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418156SA38-400520858-2579フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。504002000
70,200
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418165SA38-400530462-5251フレーム:アルミ、ローラー:アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール504003000
100,900
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418174SA38-400720858-2581フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。754002000
53,600
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418190SA38-400730462-5269フレーム:アルミ、ローラー:アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール754003000
76,800
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418199SA38-401030858-2584フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール1004003000
62,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418208SA38-401530858-2587フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール1504003000
50,100
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418217SA38-500520858-2589フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。505002000
77,600
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418226SA38-500530858-2590フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。505003000
111,800
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418235SA38-500720858-2592フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。755002000
58,900
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418244SA38-500730858-2593フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。755003000
84,300
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418260SA38-501030858-2596フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール1005003000
68,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418269SA38-501530858-2599フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール1505003000
54,300
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418278SA38-600520858-2601フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。506002000
84,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418287SA38-600530858-2602フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。506003000
121,900
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418296SA38-600720858-2604フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。756002000
63,700
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418305SA38-600730858-2605フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。756003000
91,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418314SA38-601030858-2608フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール1006003000
73,800
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63418330SA38-601530858-2611フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール1506003000
58,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする