曜日別特売

スチールローラーコンベヤ S5716型

スチールローラーコンベヤ S5716型 - SSTスチールローラーコンベヤ S5716型 - SSTスチールローラーコンベヤ S5716型 - SST

2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。
丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。

肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63417630S5716-200730858-2149752003000180
71,500
62,563
68,819(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417639S5716-201030858-21541002003000180
58,600
51,275
56,403(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417648S5716-201530858-21591502003000180
47,300
41,388
45,527(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417657S5716300710462-5111753001000180
29,600
25,900
28,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417666S5716300715462-5129753001500180
40,400
35,350
38,885(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417675S5716300720462-5137753002000180
53,500
46,813
51,494(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417684S5716-300730858-2161753003000180
80,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417700S5716-301030858-21661003003000180
67,700
59,238
65,162(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417709S5716-301530858-21711503003000180
51,800
45,325
49,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417718S5716400710462-5145754001000180
33,200
29,050
31,955(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417727S5716400715462-5153754001500180
47,000
41,125
45,238(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417736S5716400720462-5161754002000180
60,700
53,113
58,424(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417745S5716-400730858-2173754003000180
94,100
82,338
90,572(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417754S5716-401030858-21781004003000180
77,500
67,813
74,594(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417770S5716-401530858-21831504003000180
60,500
52,938
58,232(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417779S5716-500730858-2188755003000160
102,500
89,688
98,657(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417788S5716-501030858-21931005003000160
83,800
73,325
80,658(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417797S5716-501530858-21981505003000160
67,400
58,975
64,873(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417806S5716-600730858-2203756003000130
109,700
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417815S5716-601030858-22081006003000130
88,100
77,088
84,797(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417824S5716-601530858-22131506003000130
73,700
64,488
70,937(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417840S5716-700730858-2218757003000110
126,200
110,425
121,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417849S5716-701030858-22231007003000110
100,600
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417858S5716-701530858-22281507003000110
82,300
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417867S5716-800730858-223375800300095
140,900
123,288
135,617(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417876S5716-801030858-2238100800300095
113,800
99,575
109,533(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417885S5716-801530858-2243150800300095
89,000
77,875
85,663(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417894S5716-900730858-224875900300080
156,700
137,113
150,824(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417910S5716-901030858-2253100900300080
125,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63417919S5716-901530858-2258150900300080
96,200
84,175
92,593(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする