曜日別特売

熱中ソフトグミ(梅味)

熱中ソフトグミ(梅味) - 赤城フーズ熱中ソフトグミ(梅味) - 赤城フーズ熱中ソフトグミ(梅味) - 赤城フーズ
(1件のレビュー)

塩分、クエン酸、カリウム配合、あまずっぱい美味しさの熱中症対策ソフトグミです。

用途熱中症対策に。高温多湿の厳しい環境に。炎天下でお仕事される方に。仕様●味:梅●栄養成分表示1袋(100g当たり):エネルギー342kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.1g、炭水化物85.6g、食塩相当量0.42g、カリウム443mg、クエン酸590mg(推定値)種類グミ原材料水あめ(国内製造)、砂糖、濃縮うめ果汁、粉末オブラート、食塩/ソルビトール、ゲル化剤(ペクチン)、塩化カリウム、光沢剤、酸味料、香料、着色料(カラメル、アカキャベツ)、乳化剤、ビタミンB1内容量1袋
注意
※本製品の生産ラインと同じ生産ラインで「小麦、卵。乳成分、オレンジ、キウイフルーツ、大豆、バナナ、もも、りんご、ゼラチン」を含む製品を製造しております。直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634309571179030792
オープン
2,990
3,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63430957
2024-07-05
用途: 栄養補給
栃木共同アスコン株式会社製造業

最高につきます。
熱中症対策にはうってつけです。夏の間、購入いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする