曜日別特売

飲む氷アイススラリー 80袋セット

飲む氷アイススラリー 80袋セット - 赤城フーズ
(1件のレビュー)

活動前・休憩中に体の中を芯から冷やすアイススラリー 。仕事や運動の前にアイススラリーを飲む、プレクーリングにおすすめの商品です。凍らせて揉んで飲む、飲む氷。アイススラリーとは粒子が細かく分散した液状の氷です。凍らせても氷のようにガチガチにならないのでなめらかに爽やかに飲むことができます。冷凍庫で4時間以上凍らせてから飲み頃のやわらかさまで手で揉んでから飲みます。

用途熱中症対策に。高温多湿の厳しい環境に。炎天下でお仕事される方に。種類飲料アレルギー該当なし(28品目中)内容量1セット(80袋)
注意
※直射日光を避け、常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
原材料
香味
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
801734871179030742Salty Lemonマルトデキストリン(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁、食塩/トレハロース、酸味料、塩化K、増粘多糖類、乳酸Ca、塩化Mg、香料塩レモン1袋(100g当たり):エネルギー108kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物27g、食塩相当量0.11g、カリウム261mg、カルシウム8mg、マグネシウム6mg、クエン酸560mg(推定値)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
801734961179030743Umeマルトデキストリン(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、うめ濃縮果汁、食塩/トレハロース、酸味料、塩化K、増粘多糖類、乳酸Ca、塩化Mg、香料1袋(100g当たり):エネルギー104kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物26g、食塩相当量0.11g、カリウム260mg、カルシウム8mg、マグネシウム6mg、クエン酸540mg(推定値)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63430939
2024-07-19
用途: 現場仕事を始める前に
新生製缶株式会社製造業

レモン味がとても良いが、味の種類を増やしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする