新ダイワ
LED投光機
無騒音・無排気・無振動の環境に優しいバッテリー発電機搭載のLED投光機です。
ランプ照度調整機能付・バッテリー残量予告機能付です。
用途
住宅街での夜間作業・屋内、トンネル内工事の照明として。
仕様
●ライト幅(mm):750●搭載発電機:SBG15-W●最大点灯時間(h):7時間
トラスコ品番
419-8450
タイプ
110W×2灯
消費電力(W)
110×2
照明
高さ1715~2505mm
ランプの種類
LED
充電時間(時間)
7
明るさ(Lm)
16800
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63423160
SML210LBG
¥
738,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません