RIKEN(理研機器)
水用手動ポンプ(200MPa)
作動液が「水道水」で 200MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。
圧力計取付金具が付属しています。
仕様
有効水量(cm
3
):600
概略質量(kg)
8
最高使用圧力(MPa)
【ポンプ】高圧:200、低圧:2
容量(cm
3
)
タンク水量:700
吐出口径
M16 × 1.5
レバー荷重(N)
534
吐出量(cm
3
/ストローク)
高圧時:0.8、低圧時:13.0
内容量
1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63405039
WUP-21M-B
¥
270,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません