手動ポンプ

手動ポンプ - RIKEN(理研機器)手動ポンプ - RIKEN(理研機器)手動ポンプ - RIKEN(理研機器)手動ポンプ - RIKEN(理研機器)手動ポンプ - RIKEN(理研機器)

理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。

使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
概略質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
吐出量(m3/min)
レバー荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63407857P-16B高圧時:1.0、低圧時:5.03.1高圧:70、低圧:2高圧:1.0、低圧:5.0265
43,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63407866P-1B高圧時:2.3、低圧時:13.07高圧:70、低圧:2高圧:2.3、低圧:13.0534
51,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407875P-1B-AL高圧時:2.3、低圧時:13.04.8高圧:70、低圧:2高圧:2.3、低圧:13.0534
99,700
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407884P-1D高圧時:2.3、低圧時:13.09高圧:70、低圧:2高圧:2.3、低圧:13.0534
114,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407900P-3高圧時:1.7、低圧時:9.57.2高圧:70、低圧:1高圧:1.7、低圧:9.5568
69,200
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407909P-4高圧時:2.3、低圧時:13.011.5高圧:70、低圧:2高圧:2.3、低圧:13.0338
87,600
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407918P-6高圧時:1.9、低圧時:10.88.3高圧:70、低圧:2高圧:1.9、低圧:10.8706
84,700
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407927P-7高圧時:9.0、低圧時:90.055高圧:70、低圧:2高圧時:9.0、低圧時:90.0539(70MPa時)
347,000
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407936P-7-140高圧時:32.0、低圧時:90.055高圧:14、低圧:2高圧時:32.0、低圧時:90.0353(14MPa 時)
347,000
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407945P-7-210高圧時:22.0、低圧時:90.055高圧:21、低圧:3高圧時:22.0、低圧時:90.0382(21MPa 時)
347,000
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407954P-7C高圧時:9.0、低圧時:90.055高圧:70、低圧:2高圧時:9.0、低圧時:90.0539(70MPa時)
418,000
409,800
450,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407970P-7C-140高圧時:32.0、低圧時:90.056高圧:14、低圧:2高圧時:32.0、低圧時:90.0353(14MPa 時)
418,000
409,800
450,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407979P-7C-210高圧時:22.0、低圧時:90.056高圧:21、低圧:3高圧時:22.0、低圧時:90.0382(21MPa 時)
418,000
409,800
450,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407988P-8高圧時:3.1、低圧時:31.013.5高圧:70、低圧:2高圧時:3.1、低圧時:31.0461
149,000
148,800
163,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407997P-8D高圧時:3.1、低圧時:31.015.5高圧:70、低圧:2高圧時:3.1、低圧時:31.0461
208,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする