曜日別特売

可変吐出型ポンプ

可変吐出型ポンプ - RIKEN(理研機器)

可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。
新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。
全機種に DPGS-70 が標準装備されています。

型式全閉外扇型出力(kW)0.75電流(A)5電圧(V)200/220(3相)概略質量(kg)54最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6容量(kVA)2速度範囲(Hz):6~60タンク油量(L)7.5使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8有効油量(L)4.5吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63408347VFMP-5B単動シリンダ用(手動切換弁)
940,000
899,800
989,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408356VFMP-5C複動シリンダ用(手動切換弁)
947,000
939,800
1,033,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408365VFMP-5SW複動シリンダ用(電磁切換弁)
1,350,000
1,298,000
1,427,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする