曜日別特売

空気駆動オイルマチックポンプ(200MPa)

空気駆動オイルマチックポンプ(200MPa) - RIKEN(理研機器)

空気源により、ポンプのピストンを作動し、200MPa の油圧を発生させます。
軽量、かつコンパクトで、操作も簡単です。
エア接続口には日東工器(株)製カップラ 30PM(ダスターキャップ付)が付属しています。
ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください

概略質量(kg)14最高使用圧力(MPa)200供給空気圧力(MPa)0.45~0.7吐出量(m3/min)無負荷時:110、200MPa 時:20使用作動油ISO VG46有効油量(cm3)1300油量(cm3)タンク:1450内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63407839ON-15-2K
302,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする