RIKEN(理研機器)
電動ポンプ(200MPa)
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
型式
全閉外扇型
電圧(V)
200(3相)
回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:1500、60Hz:1800
最高使用圧力(MPa)
200
タンク油量(L)
22
使用作動油
ISO VG46
有効油量(L)
10
内容量
1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
出力(kW)
概略質量(kg)
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63407674
MP-2000-4
単動シリンダ用
1.5
115
50/60Hz:0.35/0.42
¥
1,030,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407690
MP-2000-4C
複動シリンダ用
1.5
122
50/60Hz:0.35/0.42
¥
1,290,000
¥
1,288,000
¥
1,416,800
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407699
MP-2000-8
単動シリンダ用
3.7
142
50/60Hz:0.90/1.08
¥
1,440,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63407708
MP-2000-8C
複動シリンダ用
3.7
149
50/60Hz:0.90/1.08
¥
1,640,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません