RIKEN(理研機器)
WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプ
作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。
油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。
高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
容量(L)
タンク水量:2
概略質量(kg)
16
最高使用圧力(MPa)
【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5
定格出力(kW)
モーター:0.25
吐出量(L/min)
【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0
時間定格(min)
モーター:5
水量(L)
有効:1.6
内容量
1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63405014
WSMP-3012B
モーター:8
モーター:100
¥
540,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405030
WSMP-3022B
モーター:4
モーター:200
¥
545,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません