可搬式小型電動ポンプ

可搬式小型電動ポンプ - RIKEN(理研機器)可搬式小型電動ポンプ - RIKEN(理研機器)

マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。
機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。
吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。
AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。

最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5定格出力(kW)0.25吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0使用作動油ISO VG32時間定格(min)5内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
電圧(V)
油タンク容量(L)
油タンク有効油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63408006SMP-3012AR8単相:10021.8
216,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408015SMP-3012B8単相:10021.8
228,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408024SMP-3012C8単相:10021.8
253,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408040SMP-3012SK8単相:10021.8
236,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408049SMP-3012SW8単相:10021.8
608,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408058SMP-3032AR4単相:23021.8
224,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408067SMP-3032B4単相:23021.8
236,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408076SMP-3032BR4単相:23021.8
312,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408085SMP-3032C4単相:23021.8
261,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408094SMP-3032CR4単相:23021.8
333,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408110SMP-3032DCB4単相:23021.8
387,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408119SMP-3032NV4単相:23021.8
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408128SMP-3032SK4単相:23021.8
243,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408137SMP-3034AR4単相:2304.54
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408146SMP-3034B4単相:2304.54
257,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408155SMP-3034BR4単相:2304.54
333,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408164SMP-3034C4単相:2304.54
282,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408180SMP-3034CR4単相:2304.54
354,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408189SMP-3034DCB4単相:2304.54
408,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408198SMP-3034NV4単相:2304.54
224,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408207SMP-3034SK4単相:2304.54
264,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408216SMP-3036AR4単相:2306.56
251,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408225SMP-3036B4単相:2306.56
263,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408234SMP-3036BR4単相:2306.56
339,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408250SMP-3036C4単相:2306.56
288,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408259SMP-3036CR4単相:2306.56
360,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408268SMP-3036DCB4単相:2306.56
414,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408277SMP-3036NV4単相:2306.56
230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63408286SMP-3036SK4単相:2306.56
270,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする