ケーブルカッター

ケーブルカッター - RIKEN(理研機器)

外径 100mm までの電線ケーブルを切断できます。
ピアノ線、PC 鋼線およびケーブル内部に硬鋼線や鋼管が入っているものには使用できません。
ポンプは、手動・電動・足踏いずれでも使用できます。
専用シリンダ付きです

最高使用圧力(MPa)70付属カップラVC-70内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
概略質量(kg)
適合ケーブル外径(Φmm)
必要油量(cm3)
出力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63400297CC-100SVC12514.6100182100
275,000
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400306CC-30SVC652.5305960
209,000
208,800
229,680(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400315CC-50SVC704504540
164,000
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400324CC-75SVC855.1755540
202,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする