ステンレス(SUS304)二槽シンク

ステンレス(SUS304)二槽シンク - クラフトワーク

水切れの良いシンクで衛生的です。

付属品蛇腹ホース1m材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)850内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634229345-1-0514351-1878600900375×450×200
134,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
634229505-1-0515350-71206001000445×490×200
138,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
634229595-1-0516352-75346001200520×480×200
146,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
634229685-1-0517350-38556001500695×490×200
160,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
634229775-1-0518352-60006001800845×490×200
178,000
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
634229865-1-0519352-44687501200695×600×200
179,000
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
634229955-1-0520350-70887501500695×600×200
219,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
634230045-1-0521351-02357501800845×600×200
240,000
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする