日進医療器
リーダーハイドロ救急バン
貼付後しばらくすると、ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出る体液を吸収して白くふくらみます。
ハイドロ救急パッドは、水やばい菌を防ぎキズの治癒に適した環境を整え、キズ口をやさしく保護します。
仕様
医家向
寸法(mm)
60×19
サイズ
M
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00110S00014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63399256
782364
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください