リーダーポリエチレングローブ

リーダーポリエチレングローブ - 日進医療器

食品衛生法適合商品。
調理にも使用できます。
左右兼用タイプですので、片手でも使え経済的です。

材質ポリエチレン入数(枚)100規格食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63399204784481S~M27±0.58.414.7±0.5
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
63399220784482L28±0.59.315±0.5
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする