曜日別特売

ステンレスグレーチング(U字溝用)

ステンレスグレーチング(U字溝用) - オカグレートステンレスグレーチング(U字溝用) - オカグレート

耐久性・耐食性に優れています。

材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)994種類U字溝用ピッチ(mm)30内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
高さ(mm)
溝幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
寸法(mm)
高さ(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63422758OINU20-15-30【荷重側溝】T-14457-3170【エンドアングル】L-3×30×3020150
25,100
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63422767OINU20-18-30【荷重側溝】T-2457-3188【エンドアングル】L-3×30×3020180
28,300
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63422776OINU20-24-30【荷重側溝】歩道用457-3196【エンドアングル】L-3×30×3020240
35,400
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63422785OINU20-30-30【荷重側溝】歩道用457-3200【エンドアングル】L-3×30×3020300
40,800
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63422794OINU25-18-30【荷重側溝】T-14457-3218【エンドアングル】L-3×30×3025180
32,700
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63422810OINU25-24-30【荷重側溝】T-2457-3226【エンドアングル】L-3×30×3025240
40,000
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63422819OINU32-24-30【荷重側溝】T-14457-3234【エンドアングル】L-3×40×4032240
53,400
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする