搭乗式床洗浄機”BR855”

搭乗式床洗浄機”BR855” - ニルフィスク搭乗式床洗浄機”BR855” - ニルフィスク搭乗式床洗浄機”BR855” - ニルフィスク

狭く込み入った場所でも活躍するモデルです。
ブラシ、パッドの幅が大きく、高い政争能力を発揮します。

用途音を気にする場所での日中清掃用に。仕様●ブラシ回転数(rpm):250●ブラシ圧(kg):40/65/96●清掃幅(mm):洗浄860/吸引1050トラスコ品番245-7460幅(mm)920高さ(mm)1310タイプ搭乗式奥行(mm)1520消費電力(W)2160電源バッテリー24Vタンク容量(L)汚水:106、洗浄水:106騒音値(dB)63.7連続使用時間(時間)4.7充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)5360ブラシ幅(mm)430パッド幅(mm)432RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)1050内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6341915456601015
5,000,000
4,898,000
5,387,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥70,000/税込¥77,000
北海道地方1¥70,000/税込¥77,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする