曜日別特売

粉じん対応産業用掃除機

粉じん対応産業用掃除機 - ニルフィスク粉じん対応産業用掃除機 - ニルフィスク粉じん対応産業用掃除機 - ニルフィスク粉じん対応産業用掃除機 - ニルフィスク粉じん対応産業用掃除機 - ニルフィスク粉じん対応産業用掃除機 - ニルフィスク粉じん対応産業用掃除機 - ニルフィスク

クラストップレベルの静音設計:「微振動」問題にも対応しています。
製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキュームクリーナーです。
丸みを帯び清掃しやすく、粉塵がつきにくいデザインです。
24時間連続運転可能です。

用途・HACCP対策、コンタミ防止、防爆、衛生・品質管理、コスト削減に。種類バキュームクリーナー電源コード(m)6.5最大真空圧(kPa)20(50Hz) / 22(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※こちらは本体のみとなり、ご使用には別途オプションが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634191004041200406198-8294440ホワイト/ステンレス1170735
1,722,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
634191094041200566198-8293540ホワイト/ステンレスホワイト1390970
2,112,000
1,998,000
2,197,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする