防爆掃除機

防爆掃除機 - ニルフィスク防爆掃除機 - ニルフィスク

北米CSA防爆認証を取得し、主に粉じん爆発の恐れのある現場に適しています。
メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。
フィルター清掃システム『PullClean』搭載です。
専用防爆アクセサリー(別売り)EXAシリーズのみ取り付け可能設計です。

用途防爆危機が必要な場所での清掃トラスコ品番363-0252材質SUS304幅(mm)600高さ(mm)1270奥行(mm)760電源(V)120集塵容量(L)37騒音値(dB)78最大風量(m3/min)3.66消費電力(VA)1200最大真空圧(kPa)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634191884012300098
2,111,000
1,998,000
2,197,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,000/税込¥16,500
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする