積水
自発光縁石鋲”エッジポインタ
夜間自発光式縁石鋲です。
用途
縁石部の視認性向上に。
材質
アルミニウム合金・ポリカーボネート樹脂
幅(mm)
118
高さ(mm)
20
奥行(mm)
118
電源(V)
ソーラー式
電源
ソーラー式(蓄電池:ニッケル水素電池)
電池
ニッケル水素電池
内容量
1個
注意
※接着剤取付タイプの施工にはメーカーUボンドをご使用ください。
※メーカーロードボンドT-2は絶対に使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
タイプ
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63424788
EDGP-T2-WHY
【本体】シルバー【反射部】黄/白
118
118
20
211-4859
両面発光
2×2面
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63424779
EDGP-T2-YS
【本体】シルバー【反射部】黄
118
118
20
211-4838
片面発光
4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません