積水
セイフティリード
用途
閉店時のトラ柄ロープへの取り付け・ワイヤーロープ柵の視認性向上対策に。
トラスコ品番
245-3468
材質
本体:ポリエチレン樹脂、シート:蛍光反射シート
色
【本体】黒【反射材】蛍光黄緑色
高さ(mm)
70
奥行(mm)
32
間口(mm)
950
内容量
1個
注意
※本製品は交通安全を目的とする付属施設として設計されています。
※他の目的や用途には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63425436
SAL-BL-SUFYG
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません