TULTEX(タルテックス)
安全ゴム長靴
吸汗性ドライ裏地仕様、鋼製先芯入り、反射テープ付。
色
ネイビー×イエロー
種類
セーフティシューズ
長さ(cm)
約38(26cm)
材質(アッパー)
ゴム
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
940
機能
吸汗性
足幅
3E
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63413624
4702
24.5
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63413640
4702
25
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63413649
4702
25.5
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63413658
4702
26
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63413676
4702
27
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63413685
4702
28
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63413694
4702
29
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63413667
4702
26.5
¥
8,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください