4702 安全ゴム長靴 4702 TULTEX(タルテックス) 57050935

安全ゴム長靴 4702

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード57050935品番4702
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

吸汗性ドライ裏地仕様、鋼製先芯入り、反射テープ付。

サイズ(cm)
26.5
色
ネイビー×イエロー
種類
セーフティシューズ
長さ(cm)
約38(26cm)
材質(アッパー)
合成ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
940
機能
吸汗性
足幅
3E
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57050935
2023-06-29
用途: 農作業
37番地5 様(農・林・水産業)

水田の代掻きや管理作業に使用していましたが、最初の一足が二か月ほどで水漏れするようになり、再度購入しましたがこれも二か月ほどで水漏れするようになり大変不満です。
黄色い部分の繋ぎ目が切れて水漏れします。次回は繋ぎの無い長靴にします。

2人が参考にしています
対象商品 : 57050926
2021-09-16
用途: 土木工事の現場で

足先ガード、底部分の釘等貫通防止は、かなり有効です。

対象商品 : 57050935
2020-05-26
用途: 田畑の草刈り作業時
農・林・水産業

今までは普通の長靴で作業していました。回転しているチップソーが足に接触したことはないのですが、妙に接近する態勢があるので、万が一、足先に回転体が接触し切ってしまう危険性をカバーしてくれそうなこの商品を購入しました。従来の長靴よりも足先をしっかり守ってくれそうです。まだ使用は一回ですが、長靴の耐久性を確認していきます。足首の折れ曲がるところが弱くなってきて水漏れとかしますので長持ちするかはそこがポイントです。重さはこんなものかと。しっかりした作りの長靴です。

1人が参考にしています
対象商品 : 57050935
2020-07-14
用途: 普段使い
その他業種

クーポン券を使用して購入。ネット最安値で入手した。
問題なく使用している。

対象商品 : 57050935
2019-06-13
用途: 農作業
農・林・水産業

他社製品より安いがシッカリしていて履きやすく中の蒸れも少なく少し長めなので足首上部をシッカリ保護してくれる

対象商品 : 57050917
2017-08-15
用途: 草刈り等
運輸・通信業

値段の割には、しっかりした作りで満足できた。
ただ、軽量化の意図からか側面が薄そうなのが
やや懸念材料。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする