曜日別特売

サーキュレーションファン

サーキュレーションファン - アピックス

パワフルで秀逸! 3D首振りのサーキュレーションファン
強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と上下/左右の自動首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品です。
お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。
羽根直径が23cmと大きめで風量もパワフル。高いメンテナンス性と長寿命が特徴のDCブラシレスモーター搭載。
タッチ式操作パネルで設定も簡単。
リモコン付属。手元で操作できて便利。
上下自動首振り:約0~70度
左右自動首振り:約30/60/90度
高さ調節:3段階
オン・オフタイマー:1~15時間
減光スイッチ
風量10段階
3枚羽根(直径約23cm)

付属品薄型リモコン材質ABS樹脂、ポリプロピレン 他質量(kg)3.8ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)34ハネ径(cm)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×295×630~750電源コード(m)約1.6リモコン入数1台左右首振上下角度調整上下首振入タイマー切タイマー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63409485AFC-960R(BK)
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする