曜日別特売

オリカ LED シーリングライト Ver2

オリカ LED シーリングライト Ver2 - BRIDオリカ LED シーリングライト Ver2 - BRIDオリカ LED シーリングライト Ver2 - BRIDオリカ LED シーリングライト Ver2 - BRIDオリカ LED シーリングライト Ver2 - BRIDオリカ LED シーリングライト Ver2 - BRIDオリカ LED シーリングライト Ver2 - BRIDオリカ LED シーリングライト Ver2 - BRID

Olikaシリーズの北欧カラーにオークウッドを組み合わせた、広い空間を照らすLED内蔵型シーリングライトです。 すっきりとしたシンプルなラウンドタイプで、主照明としての圧迫感を感じさせないデザインです。 調光・調色 (白/オレンジ) 機能はもちろん、お好きな明るさ/色味をメモリーできる機能、消し忘れ防止・就寝時に活用 できるタイマー機能、ナイトモード機能搭載等、スペックも申し分ない照明です。

用途部屋全体を明るくするために。住宅、オフィス、商業施設など、さまざまな場所に。仕様完成品付属品リモコンタイプLED内臓取付方式引っ掛けシーリング寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×115定格寿命(時間)40000機能リモコンによる遠隔でのONOFF切替、10段階調光、10段階調色、メモリー機能(2つまで可)、タイマー機能(30分と60分)、ナイトモード機能(常夜灯)色温度(K)【昼白色】5000【電球色】2700光源色昼白色/電球色光束(Lm)【昼白色】4500【電球色】4100調光の可否調色の可否内容量1個
注意
※調光器との併用はできません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63485128ホワイトホワイト
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63485137グレージュグレージュ
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63485146ブラックブラック
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63485155ミモザイエローミモザイエロー
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63485164ノルデックブルーノルデックブルー
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63485180スモークグレースモークグレー
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする