曜日別特売

スタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト

スタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト - BRIDスタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト - BRIDスタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト - BRIDスタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト - BRIDスタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト - BRIDスタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト - BRIDスタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト - BRIDスタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト - BRID

光源が浮いているイメージを具現化したペンダントライトです。オフィスからダイニング・キッチンカウンターまで使えるように、無駄を削ぎ取り、その場の空間の邪魔にならないようスマートなカタチに仕上げました。コード15cm~150cmの高さ調節も可能で、低めの照明配置も可能です。太陽光に近い色温度5,000 Kから、リラックスタイムに使える色温度2,700 Kまで、様々な環境で活躍します。

用途部屋全体を明るくするために。住宅、オフィス、商業施設など、さまざまな場所に。仕様完成品付属品リモコンタイプLED内臓取付方式引っ掛けシーリング定格寿命(時間)30000機能リモコンによる遠隔でのONOFF切替、調光調色、ナイトモード機能色温度(K)【昼白色】5000【電球色】2700光源色昼白色/電球色コード長さ(cm)(調整可能範囲)15~150光束(Lm)【昼白色】2700(200W相当)【電球色】2400(150W相当)調光の可否調色の可否内容量1個
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63485189ブラックブラック1200×50×35
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63485198シルバーシルバー幅1200×50×35
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする