曜日別特売

食添クエン酸500g

食添クエン酸500g - 大洋製薬食添クエン酸500g - 大洋製薬
(1件のレビュー)

植物性のでんぷんを原料に製造した、安心の食品添加物です。
掃除用の雑貨品クエン酸とは異なり水回りの掃除はもちろん、ポットや食器洗浄機の洗浄、飲料の味付けにも使
えます。

用途
植物性のでんぷんを原料として製造されたものです。
食品添加物ですので、ラムネ菓子、しそジュースづくり、経口補水液の味付けに使えます。
発砲入浴剤や掃除など使用用途は様々です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体63483746-1個
オープン
1,300
1,404(税込)
当日出荷
18318728-1本(100g)
800
539
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 健康の維持

食用クエン 1gと 食用重曹 1gをコップ1杯の水に入れて 毎日 飲むと健康を保てる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする