セーフラン安全用品
まくら形土のう袋
用途
防災対策や豪雨対策にも。
仕様
ファスナー開閉
材質
有機シリコン
寸法(mm)
300×700
色
カーキ
入数
10枚セット
内容量
1セット(10枚)
注意
※本来の使用用途以外の使用はしないでください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484559
J2235-10
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください