伊藤忠リーテイルリンク
不織布エプロン
柔らかく強度があり水分や油分などを通しにくい不織布タイプの使いきりエプロン。
材質
不織布
寸法(縦×横)(mm)
730×380
縦(mm)
730
横(mm)
380
目付(g/m
2
)
30
内容量
1袋(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484954
YMAP-W
白
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63484970
YMAP-B
黒
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください