トップ(エイト)
TR435UVYレール 3連(P-39)
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)
118
寸法(mm)
芯々:39
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484096
-
3000
シルバー
¥
11,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484105
-
4000
シルバー
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484114
-
3000
アンバー
¥
12,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484130
-
4000
アンバー
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。