トップ(エイト)
TR435UVYレール 2連(P-39)
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)
79
寸法(mm)
芯々:39
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63484035
-
2000
シルバー
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484044
-
3000
シルバー
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484060
-
4000
シルバー
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484069
-
2000
アンバー
¥
4,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484078
-
3000
アンバー
¥
6,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63484087
-
4000
アンバー
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。