以前サンシェードを使っていたが、何かとめんどくさくて使わなくなったという方におすすめの商品です。傘車内温度の上昇防止や仮眠時の目隠しにおススメです。傘のようにパッと開くだけで使えます。折りたたみ傘のように、開く時もしまう時もサッとでき、時間がかかりません。上部にはV字カットがあり、ルームミラーに干渉せず設置が可能です。車内の高音や劣化の原因になる紫外線を99.9%以上カットしてくれます。PUレザー仕様の専用収納袋付きなので、収納もコンパクトに行うことが可能です。丈夫な10本傘骨なので耐久性もバッチリです。



値段だけで購入を決めてしまったため、サイズがウインドウに合いませんでした。
ミニバン向けで、セダンには入りません。
自分の不注意なので諦めました。
軽自動車タイプを購入したがウエイクには一回り小さいです。
サンシェードとしての効果は有りますので、次は普通車用を購入します。
価格が安いことは大変満足しています。
もう少し温度が抑えられることを期待しましたが、40℃近い日ばかりでは無理かなと思いました。簡単に開閉できて短時間で使えるのがとてもありがたいです。これまでは蛇腹折りのものを使っていたのですが、簡単さが圧倒的にこちらの方が良いです。
今迄は、短時間ならいいかと思い、サンシェードを使わずに車から離れて戻るととんでもなく暑くなっていましたが、短時間で操作できるのでちょっとした時間でも使えるようになってありがたいです。
届いて開いたらすぐに、一箇所骨から糸が外れました。
作りが雑です。
返品も考えましたがめんどくさいのでやめました。
もう買いません。
使用前ですが一つ常備しておけばと思い購入しました。安価な点という事で購入しました。耐久性に期待です。
開く閉じるはワンタッチなのでなりやすいです。生地がやや薄い感じで、生地を透過した日光でダッシュボードなどがやや熱くなります。ない状態よりはかなり改善はしてます。
昨年位から自動車フロントウィンドウの日よけとして市場にたくさん販売されている傘型サンシェードを購入し早速取付けました。
ワンタッチ式なので取り付け取り外しが簡単で、収納もコンパクトに出来満足です。