ウィンドウ用ラクラク蛇腹カーシェード
吸盤で引っ付けてカーテンのようにサッと開くだけで使用できます。サイドウィンドウに取り付けて完全個室空間を作れる蛇腹タイプとなっています。吸盤でしっかり吸着するので、落下の恐れもないです。軽自動車からワンボックスまで様々なサイドやリアウィンドウに対応しています。ウィンドウの丸みに合わせてハサミでカット可能で、マイカーにもジャストフィットさせることができます。
用途日よけ、目隠し、紫外線カット、防虫、車内温度調節、眩しさ軽減に。
仕様●対応ウィンドウガラスサイズ:幅約1250mm×高さ約300mmから約450mm(シェード部分をカットすると最大約300mmまで)●本体収納時サイズ(mm):約幅60×奥行55×高さ450●本体最大展開時サイズ(mm):約幅1250×奥行55×高さ450
セット内容本体×1個、吸盤×2個
色シルバー
適合車種ワンボックスカーから軽自動車まで
内容量1枚
注意
※本製品は、幅約125cm×高さ約30~45cmの、ワンボックスカーから軽自動車までのウィンドウガラスに対応しています。なお、シェード部分をカットすることで最大約30cmまでは対応可能です。