BBKテクノロジーズ
デジタルマニホールド(スリムミニタイプ)
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。
ルームエアコン用です。
デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途
エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番
253-9632
接続口径
5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)
60
圧力(MPa)
測定:-0.100~+5.000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63481610
DM-60
¥
27,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください