BBKテクノロジーズ
デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。
ルームエアコン用です。
用途
エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番
253-9633
セット内容
デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)
寸法(mm)
【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70
接続口径
5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)
60
圧力(MPa)
測定:-0.100~+5.000
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63481619
DM-60SS
¥
38,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください