サイトグラス付ミニマニホールドセット

サイトグラス付ミニマニホールドセット - BBKテクノロジーズ

ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。
開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。
寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。
サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。
コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。
専用ケース付。

用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定トラスコ品番628-3501セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET接続口径5/16フレア品番付属ケース:AL-ET高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-32 R-410Aゲージ径(Φmm)50低圧連成計(MPa)-0.1~3.8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63481655SGM-SE
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする