コンパクト充電式牽引車用パーツ ベースフック

コンパクト充電式牽引車用パーツ ベースフック - Movexx(ムーブエックス)

T1000A用のベースフックです。
スプリング内蔵式で優れた耐久性があります。
スプリング内蔵式なので、塵や油がスプリングに付着しません。
先端部は取り換え自在式です。
先端部に牽引用オプションフックを装着する事で様々な牽引が可能です。

仕様ベースフックトラスコ品番579-6829適合機種T1000A材質スチール内容量1個
注意
※先端フックは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63481908337932
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする