曜日別特売

耐切創手袋”マキシカット

耐切創手袋”マキシカット - ATG耐切創手袋”マキシカット - ATG耐切創手袋”マキシカット - ATG耐切創手袋”マキシカット - ATG耐切創手袋”マキシカット - ATG

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。
マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。
独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。
親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。
マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。トラスコ品番635-3296材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ライトグレー/ブラックサイズM規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性全長(cm)23.5中指長(cm)7.4材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維手のひらまわり(cm)19.2手の平幅(cm)9.6色(手首部)オレンジゲージ数15耐切創性3/D内容量1双
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。※40℃までのお湯で洗濯可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6348194444-4745D-M
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする