トップ(エイト)
壁面取付棚受金具
複数段の棚受けで、棚板の配置次第で壁側をお洒落にアレンジできます。
色調はマットブラックで重厚感があるアイアン ウォールシェルフです。黒色木ねじ付き。
用途
店舗マイルームの飾り棚等にご使用下さい。
材質
鉄
色
黒艶消し
内容量
1本
注意
※棚板は内寸―2~5mm程度の板をご用意下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
棚段
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63482057
-
112
218
2段
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899997
W-03-06
214
600
3段
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63482066
-
162
218
2段
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79900006
W-03-07
264
750
4段
¥
12,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63482075
-
212
324
3段
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79900015
W-03-08
314
900
5段
¥
16,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63482084
-
262
430
4段
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63482100
-
312
430
4段
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。