セフティー電気用品
軽量仮設ボックス 樹脂製 屋外
鉄製仮設キャビネットBOXと比較して約50%軽量。ケーブル留め有り。固定金具(万能フック)を取付可能。標準の木製基盤から鉄板基盤へ変更も可能。※別注対応
用途
屋内・屋外兼用
材質
PP
塗装色
オレンジ(2.5YR6/13)
関連資料:
(3.83MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63482854
SDP-A
1面(4.5kg×1面)
4.5
466×500×173
W315×H400×t15(木製)
¥
36,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63482870
SDP-B
1面(9.7kg×1面)
9.7
693×493×193.5
W540×H375×t15(木製)
¥
84,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000