アルミ電解コンデンサ

アルミ電解コンデンサ - Panasonic(パナソニック)

SUシリーズより小型。高い信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。外装スリーブ付き

用途汎用用途、産業機器仕様許容差(%):±20寸法(mm)直径8x11.5電圧(V)DC6.3シリーズM-A寿命2000時間動作温度(℃)-40~+85漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールリップル電流(mA)580静電容量(μF)1000リード間隔(mm)3.5内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63482039ECA0JM102
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする