曜日別特売

ペット用滑り止めワックス

ペット用滑り止めワックス - アサヒペンペット用滑り止めワックス - アサヒペンペット用滑り止めワックス - アサヒペンペット用滑り止めワックス - アサヒペン
(1件のレビュー)

おしっこ・ひっかきキズから床を保護!
ペットのひっかきキズから床を保護し、滑りにくくなります。
ペットのおしっこや洗剤がかかっても変色やはがれを起こしにくいので、ペットがいるお部屋に適しています。
特殊加工(WPC、EB、UV等)されたフローリングにも塗れます。
抗菌剤を配合していますので、床を清潔に保ちます。
ペット・人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(※トルエン、キシレン・スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
約1年間床を守ります!

用途一般的なフローリング、特殊加工(WPC、EB、UV)フローリング、クッションフロア、化学タイル床。仕様●乾燥時間の目安(時間):夏期:0.5~1/冬期:1~2●使用量の目安/1回塗り(ml/1m2):10成分合成樹脂(アクリル、ウレタン樹脂)、有機溶剤、水種類水性(樹脂系)容量(L)2塗り面積(m2)200(タタミ120枚分)内容量1個(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63482118-
4,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63482118
2026-01-24
用途: フローリングの滑り止め
サービス業

家がフローリング仕様が多いため使用しています。愛犬は生まれつき膝が悪いため、脱臼防止のために使用し滑り止めと共に艶も出て綺麗な仕上がりになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする