和信ペイント
フローリングコート
強密着・超耐久。
多様な床材に塗装できる水性の床用塗料。
用途
屋内フローリング・無垢材床等の保護
仕様
●うすめ液:水(原液のまま使用できます)●乾燥時間/20℃(約)(時間):2
全9種類を絞り込む
色
選択してください
つやありクリヤー
つや消しクリヤー
つや消しダークブラウン
つや消しホワイト
つや消しライトブラウン
内容量
1個(0.7L)
1個(1.6L)
1個(300mL)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
寸法(縦×横×高さ)(mm)
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63482136
-
1個(300mL)
約0.36
つやありクリヤー
約65×65×151
7(畳4枚)
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
6日以内出荷
63482145
-
1個(300mL)
約0.36
つや消しクリヤー
約65×65×151
7(畳4枚)
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
3日以内出荷
63482154
-
1個(300mL)
約0.36
つや消しライトブラウン
約65×65×151
7(畳4枚)
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
63482170
-
1個(300mL)
約0.36
つや消しダークブラウン
約65×65×151
7(畳4枚)
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
6日以内出荷
63482179
-
1個(300mL)
約0.36
つや消しホワイト
約65×65×151
7(畳4枚)
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
3日以内出荷
63482188
-
1個(0.7L)
約0.89
つやありクリヤー
約114×125×123
15(畳9枚)
オープン
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
5日以内出荷
63482197
-
1個(0.7L)
約0.89
つや消しクリヤー
約114×125×123
15(畳9枚)
オープン
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
3日以内出荷
63482206
-
1個(1.6L)
約1.93
つやありクリヤー
約160×153×165
35(畳21枚)
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
3日以内出荷
63482215
-
1個(1.6L)
約1.93
つや消しクリヤー
約160×153×165
35(畳21枚)
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください